曜日別特売

1枚焼きホットサンドメーカー BISAND

1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISAND - CCP

食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。
1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。
三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。
タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。
本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。
プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。
東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。

付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.5(プレート取付け時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600電源コード(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225運転音(dB)約80タイマー10分計タイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47822445BM-H96-VY
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする