ワールドケミカル
自吸式ろ過機 <ケミファイン> 13CTシリーズ
エアー混入に強い
確認しやすい透明ハウジング
内部の分解洗浄が簡単
液が垂れないカートリッジフィルター交換
用途
小容量メッキテスト槽循環ろ過
卓上用超音波洗浄機の循環ろ過
研究所・大学研究室・教材用
主材質
ポンプ部:GFR PP
ハウジング部:PSF(透明)
質量(kg)
3.9
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
材質(シール)
FPM
モーター
全閉外扇屋内型
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
7.0-3.0
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
10.0-4.0
比重
1.2
吐出口径(mm)
13
吸込口径(Φmm)
13
動力(kW)
0.05
内容量
1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47593414
YD-13B5CT-GP-FD72
¥125,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530