曜日別特売

自吸式ろ過機 <ケミファイン> 20CTシリーズ

自吸式ろ過機 <ケミファイン> 20CTシリーズ - ワールドケミカル

自吸式ポンプのため高低差のある場所でも設置可能
タンク穴が不要のため設置が容易
ポンプとろ過塔が一体化しているため省スペース設置が可能
カートリッジ交換の作業効率が向上
液垂れせずにフィルター交換が可能なため安全な作業環境を確保

用途
各種めっき槽の循環ろ過
研究・開発の実験設備の循環ろ過
小型生産ラインの循環ろ過
モーター全閉外扇屋内型吐出口径(mm)20吸込口径(Φmm)20主材質CFR PP内容量1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
周波数(Hz)
電圧(V)
材質(シール)
比重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47593518YD-20A6CT1-CP-RD52-N(圧力計付き)11.650単相100FPM1.2
184,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593439YD-2000CT1-CP-RD56-N(圧力計付き)13.150三相200FPM1.6
219,800
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593536YD-20A6CT1-CP-RD62-N(圧力計付き)11.660単相100FPM1.2
184,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593457YD-2000CT1-CP-RD66-N(圧力計付き)13.160三相200FPM1.6
219,800
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593554YD-20A6CT1-CP-RE52-N(圧力計付き)11.650単相100EPDM1.2
180,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593475YD-2000CT1-CP-RE56-N(圧力計付き)13.150三相200EPDM1.6
217,800
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593579YD-20A6CT1-CP-RE62-N(圧力計付き)11.660単相100EPDM1.2
180,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593500YD-2000CT1-CP-RE66-N(圧力計付き)13.160三相200EPDM1.6
217,800
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593597YD-20Y6CT1-CP-RD52-N(圧力計付き)11.650三相200FPM1.2
184,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593615YD-20Y6CT1-CP-RD62-N(圧力計付き)11.660三相200FPM1.2
184,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593640YD-20Y6CT1-CP-RE52-N(圧力計付き)11.650三相200EPDM1.2
180,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47593658YD-20Y6CT1-CP-RE62-N(圧力計付き)11.660三相200EPDM1.2
180,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする