曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red - Western Digital(ウエスタンデジタル)

小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。
常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。
Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。
WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。
このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。
不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。
Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。
最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。
互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。
信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。
RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。
ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適
最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF

仕様レコーディング技術:CMRサイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)256保証期間3年質量(g/m2)750寸法(inch)3.5コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム保管温度範囲(℃)‐40 to 70転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)6動作温度範囲(℃)0 to 65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47640025WD60EFPX
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする