ジョイフル
ワンタッチシェード2
吸盤で簡単に取付と取り外しが出来ます。たためるコンパクトシェード
用途
車用のサンシェード
材質
ポリエステル/スプリングワイヤー
奥行(mm)
35
入数
2枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
広げ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671139
J-704
195
S
225、広げた高さ:350
450
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
47671148
J-705
240
ワイド
265、広げた高さ:485
610
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
45163249
J-706
240
窓型
265、広げた高さ:400
670
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください