ジョイフル
伸縮水切りワイパー
最長111cmに伸びる伸縮ワイパー。水滴を一気にかき取れます。
用途
車の洗車用品
材質
アルミニウム/ポリプロピレン/ABS樹脂/ポリエステル
幅(mm)
205
高さ(mm)
645
奥行(mm)
85
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671394
J-232
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください