ジョイフル
厚手マイクロファイバークロス
ボデイに優しいふんわり素材。抜群の吸水良と吸水力。
用途
車の洗車用品
材質
ポリエステル/ナイロン
色
イエロー
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
奥行(mm)
4
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671410
J-548
450
300
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください