ジョイフル
急速クロス
ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。
用途
車の洗車用品
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
200
色
ブルー
サイズ
ワイド
高さ(mm)
270
奥行(mm)
35
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671419
J-597
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください