曜日別特売

超撥水Gウォッシャー

超撥水Gウォッシャー - ジョイフル

強力撥水で雨を弾く。
原液使用で凍結温度-30℃。

用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47671480JF-010
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする