ジョイフル
おそうじウェット車内汚れ落とし
車内のホコリや手アカ、ヤニを拭取って除菌します。
用途
車の洗車用品
成分
エタノール/精製水/パラベン/除菌剤/香料
材質
レーヨン/ポリプロピレン
幅(mm)
125
高さ(mm)
210
奥行(mm)
5
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671507
J-516
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください