ジョイフル
タイヤ専用ブラシ
ゴシゴシ洗えるタイヤ専用ブラシ。
用途
車の洗車用品
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
70
高さ(mm)
160
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物
適合用途
タイヤ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671516
J-546
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください