カシムラ
手帳タブレットホルダー吸盤
ボールジョイントで360度角度調整可能。前後に稼働するアームで手帳ケースもしっかりホールド。
用途
車の携帯ホルダー
幅(mm)
170
高さ(mm)
180
取付方式
吸盤
奥行(mm)
90
内容量
1個
注意
※幅95ミリから205ミリまでで使用可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671577
AT-82
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください