カシムラ
セパレートソケット2リバーシブルUSB自動判定
1つのDCソケットと2USBポート付のセパレートソケット。USBはリバーシブルで出力は2.4A/2個。自動判定機能。
用途
車の車内アクセサリー
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
取付方式
シガーソケット
長さ(m)
3
奥行(mm)
72
出力
USB:4.8A
内容量
1個
注意
※DC12V専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671586
KX-221
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください