シーエー産商
スポーティーメタルハンドルカバー
ダブルメタルラインがスポーテイさを演出。
用途
車のハンドルカバー
材質
PUレザー/PVCレザー/TPE
幅(mm)
370
サイズ
S
高さ(mm)
370
奥行(mm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673187
H-637
レッド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
47673196
H-640
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください