カーメイト
ブラングエアパフュームデフューサー詰替
エアコン取付タイプ。ブラングエアフレグランスデフューザーの詰替用含浸パッド。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
70
取付
エアコン取付
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
入数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673765
H1363
オープン
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください