SEIWA(セイワ)
オートワイヤレスQIスマホホルダー
アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途
車の携帯ホルダー
幅(mm)
145
取付
吸盤
高さ(mm)
170
奥行(mm)
88
出力
15W
内容量
1個
注意
※スマホの幅64ミリから67ミリまで。厚み15ミリまで。重さ300g以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674280
D599
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください