SEIWA(セイワ)
2USBコネクター
リバーシブルUSBを2個搭載。自動識別IC搭載。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
出力
(USB)3A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674350
F321
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください