マルチモール

マルチモール - SEIWA(セイワ)マルチモール - SEIWA(セイワ)マルチモール - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

愛車のドレスUPに。車内外問わず取付可能です。強力両面テープ付属で簡単取付。

用途車のドレスUP幅(mm)8高さ(mm)2.4長さ(m)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674359K424クロームメッキ
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47674368K425ゴールドメッキ
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47674377K426
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 色抜けが激しい。
カシオペア

3月中旬にボディに貼りました。
屋根の下に置いており、午前中3時間ほど陽にあたるクルマですが、貼って2ヶ月で赤色が白く変わってきました。
並んで置いているクルマはホイールに同じようなモールを貼っているのですが、もう4年ほど経ちますが色は変わってません。
何か変わったのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする