オートワイヤレスチャージホルダー

オートワイヤレスチャージホルダー - SEIWA(セイワ)

自動でアームが稼働しQI正規認証ワイヤレス充電機能内蔵携帯ホルダー。ケースや手帳型カバー装着のまま設置可能です。スーパーキャパシタ搭載でエンジンを切っても開閉が3回まで出来ます。ボールジョイント採用で角度調整可能です。

用途車の車内用品幅(mm)140取付エアコン高さ(mm)170奥行(mm)88出力10W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674508D621
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする