リーブル
サージカルマスク 日本製 50枚入 JIS規格適合
JIS T 9001 医療用マスククラスⅠ適合のサージカルマスクです。
安心安全の日本製マスクです。
ノーズクリップに鉄心を使用し、よりピッタリフィットします。
仕様
BFE:99%、PFE:99%、VFE:99%
材質
(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン
形状
プリーツ型
幅(mm)
175±5
色
白
高さ(mm)
95±5
材質(本体)
ポリプロピレン不織布
入数(枚)
50
構造
3層
材質(ノーズクリップ)
ポリエチレン、鉄芯
対象
風邪・ウイルス・花粉
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675314
M68
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください