曜日別特売

AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ

AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ - フルーク(FLUKE)AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ - フルーク(FLUKE)

99の記録データを名前をつけて保存

用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。仕様デューティサイクル:1%~99%付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859396AC283A
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする