フルーク(FLUKE)
電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途
電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約
付属品
STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース
寸法(mm)
259×132×55
機能
エンベロープ
インターフェース
IR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間
本体3年 アクセサリ1年
時間軸レンジ
1μs/div~5s/div
レコード長
【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
カテゴリー
測定:CAT Ⅳ600V
サンプリング周期(ms)
40/s
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859518
FLUKE-123B/JP/S
¥
278,200
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200