曜日別特売

True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) 電源品質インジケータ機能付 FLUKE-378FC

True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) 電源品質インジケータ機能付 FLUKE-378FC - フルーク(FLUKE)True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) 電源品質インジケータ機能付 FLUKE-378FC - フルーク(FLUKE)True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) 電源品質インジケータ機能付 FLUKE-378FC - フルーク(FLUKE)

単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても

お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の

フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定

用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)274×86×47機能スパンチェック、電流シミュレートモード交流電圧方式:FieldSense非接触測定保証期間3年防塵防水性能IP30静電容量1000μF電圧レンジ(V)交流:1000保管温度範囲(℃)-40~+60電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859649FLUKE-378
121,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする