単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
世界初のCAT III 1500Vに準拠した
真の実効値クランプ・メーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて
ピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 150OVクランプ・メーター付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V内容量1個