一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220

一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)C290 ハードケース

用途一酸化炭素メーター仕様テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5テスター先端最大開口5、115最大電流(A)1電池9V電池(500時間)材質(チップ)ニッケル・メッキ保管温度範囲(℃)0~ 50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859825FLUKE-CO-220
152,300
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする