曜日別特売

T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー

T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー - フルーク(FLUKE)

安全に非接触電圧測定
フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで
対地間の交流電圧測定が可能
スピーディに電流電圧同時測定
推奨ケース:C33

用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2寸法(mm)61×259×44出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi交流電圧(V)1000制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)周波数45Hz~66Hz[2]機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ保証期間2年交流電流200.0A保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)最大測定導体径(Φmm)17.8フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hz基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860069T6-1000PRO/APAC
68,300
67,980
74,778(税込)
43日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする