フルーク(FLUKE)
自動車向けテスト・リード・セット TL28A
自動車向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)
1.5
最大電流(A)
10
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
-80~70
確度
直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860157
TL28A
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください