iHelp
中塗鏝180
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途
モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。
材質
首・板(刃)部:炭素鋼
寸法(mm)
65×180×81
質量(g)
138
材質(柄部)
天然木
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840767
IH-257
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください