レンガ鏝

レンガ鏝 - iHelpレンガ鏝 - iHelpレンガ鏝 - iHelp
(1件のレビュー)

幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。

用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47840776IH-260
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: モルタル作業
不動産業

大きさは想定通りでした。練るのに使用するので、スコップより使いやすいです。別に問題は有りません。錆無いように使用後よく洗っておきます。値段もお手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする