ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ

ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ - アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ - アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ - アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ - アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ - アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ - アイネックス

高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。
一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。
大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。
ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。
熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。
PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。
2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。
フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。

仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280コネクタ(M.2)Key M内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846130AIF-11
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする