四国化成
宅配ボックス QB2型 独立式
前入・前出タイプ。
用途
投入口扉は右開きのみです。
本体と支柱のセット品です。
仕様
(投入口)前入
幅(mm)
451
色
ステンカラー
高さ(mm)
590
種類
シリンダー錠
奥行(mm)
399
支柱の高さ(mm)
1500
埋め込み寸法(mm)
300
取出口
前出
内容量
1セット
関連資料:
(0.03MB)
注意
※荷物の受け渡し及び荷物に関する事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。生鮮食品、貴重品、現金などは受け取れません。ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特にご注意ください。2梱包でのお届けです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848144
QB2-D12SC
¥
130,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください