四国化成
宅配ボックス QB1型 埋込式
前入・後出タイプ。
用途
投入口扉は右開き、取り出し口扉は左開きのみです。
壁面の厚さは120mm 以上でご使用してください。
ボックスの仕上がり高さが1,200mm以下になるように設置してください。
仕様
(投入口)前入(右開き)
幅(mm)
420
色
ステンカラー
高さ(mm)
415
種類
シリンダー錠
奥行(mm)
564
取出口
後出(左開き)
内容量
1セット
関連資料:
(0.04MB)
注意
※荷物の受け渡し及び荷物に関する事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。生鮮食品、貴重品、現金などは受け取れません。ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848135
QB1-SC
¥
195,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください