曜日別特売

アルメールKF1型

アルメールKF1型 - 四国化成アルメールKF1型 - 四国化成アルメールKF1型 - 四国化成アルメールKF1型 - 四国化成アルメールKF1型 - 四国化成アルメールKF1型 - 四国化成

投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。

用途大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。本体幅(mm)396内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47848537AM-KF1-5BZブロンズ1Bサイズ(切り欠き)5313190
44,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848546AM-KF1-5BKブラックつや消し1Bサイズ(切り欠き)5313190
44,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848555AM-KF1-5SCステンカラー1Bサイズ(切り欠き)5313190
44,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848564AM-KF1-12BZブロンズ1Bサイズ(切り欠き)12313190
44,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848580AM-KF1-12BKブラックつや消し1Bサイズ(切り欠き)12313190
44,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848589AM-KF1-12SCステンカラー1Bサイズ(切り欠き)12313190
44,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848598AM-2KF1-5BZブロンズ2Bサイズ(切り欠き)5341390
62,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848607AM-2KF1-5BKブラックつや消し2Bサイズ(切り欠き)5341390
62,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848616AM-2KF1-5SCステンカラー2Bサイズ(切り欠き)5341390
62,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848625AM-2KF1-12BZブロンズ2Bサイズ(切り欠き)12341390
62,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848634AM-2KF1-12BKブラックつや消し2Bサイズ(切り欠き)12341390
62,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848650AM-2KF1-12SCステンカラー2Bサイズ(切り欠き)12341390
62,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848659AM-2KF1D-5BZブロンズ2Bサイズ(切り欠き)5341390
70,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848668AM-2KF1D-12BZブロンズ2Bサイズ(切り欠き)12341390
70,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848677AM-KF1D-5BZブロンズ1Bサイズ(切り欠き)5313190
51,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848686AM-KF1D-12BZブロンズ1Bサイズ(切り欠き)12313190
51,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848695AM-2KF1D-5BKブラックつや消し2Bサイズ(切り欠き)5341390
70,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848704AM-2KF1D-12BKブラックつや消し2Bサイズ(切り欠き)12341390
70,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848720AM-KF1D-5BKブラックつや消し1Bサイズ(切り欠き)5313190
51,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848729AM-KF1D-12BKブラックつや消し1Bサイズ(切り欠き)12313190
51,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848738AM-2KF1D-5SCステンカラー2Bサイズ(切り欠き)5341390
70,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848747AM-2KF1D-12SCステンカラー2Bサイズ(切り欠き)12341390
70,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848756AM-KF1D-5SCステンカラー1Bサイズ(切り欠き)5313190
51,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848765AM-KF1D-12SCステンカラー1Bサイズ(切り欠き)12313190
51,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする