四国化成
エクステリアライト GLP1型 ポールライト 拡散配光
長い発光部で広範囲に光を届け、しっかりとした明るさを確保。
用途
防雨型
LED電球(交換可能)
調光不可
色
ブラックつや消し
種類
拡散配光
消費電力(W)
4.3
LED色
電球色 (2700K)
定格電圧 AC V
100
光束(Lm)
(器具)295
内容量
1セット
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848248
ELGLP1-Y-BK
¥
30,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください