ワードローブキッズトイハウスラック

ワードローブキッズトイハウスラック - アイリスオーヤマ

お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができるワードローブキッズトイハウスラックです。ワードローブは、ハンガーに掛けるだけと簡単なので、お子様の衣類収納に最適です。ケースが色分けされていることで、「どこに何を片づける」のルールが決めやすくなっています。天板付きなので幼稚園バッグを置いたり、雑貨を置く飾り棚としても活用できます。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂質量(g)14090耐荷重(kg)全体21、天板5、底板3、ケース1個あたり1、ハンガー10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×355×1000ケース寸法(mm)203×312×128内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855580WKTHR-3パステル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
47855589WKTHR-3ウォールナットブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47855580WKTHR-347853069TKTHR-39WKTHR-3 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 47853069天板付キッズトイハウスラックアイリスオーヤマ1台
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47855589WKTHR-347853087TKTHR-39WKTHR-3 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 47853087天板付キッズトイハウスラックアイリスオーヤマ1台
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする