曜日別特売

ウッドオープンシェルフ

ウッドオープンシェルフ - アイリスオーヤマ

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。子供部屋にもおすすめ。
ワンルームでも、お部屋が広く感じる家具HIROBIROシリーズ。
暮らしに余裕の佇まい、魅せるオープンラック(2段タイプ)です。
A4サイズが収納可能。ノートや雑誌も収まるので本棚や書類整理棚としても活躍できます。
どこから見ても美しい化粧板仕上げで、オフィスなどにデザイン性をもたらします。
光を通し、開放感溢れるオープンスタイルの見せる収納ラック。
落下防止の背板付きです。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)13000耐荷重(kg)全体38、天板10、(棚板1枚あたり)7棚板数(枚)固定2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×265×758内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850926WOS-4ミッキー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47850935WOS-4プー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする