ブックシェルフ

ブックシェルフ - アイリスオーヤマブックシェルフ - アイリスオーヤマブックシェルフ - アイリスオーヤマブックシェルフ - アイリスオーヤマ

省スペースに大量の本を収納することができる大容量ブックシェルフです。
オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。
インナーボックスとの合わせ使いでさらにスッキリ小物も収納できます。
〈前後の棚板を同じ高さや段違いに設置することでオリジナルの本棚がつくれます〉
可動棚を上下・前後で調整することができ、収納するものに合わせて高さを調節することが出来ます。
前後に置くことでスペースに無駄がなく、たっぷり収納することが出来ます。
前後の棚板の高さをずらせば、奥のものが見つけやすくなります。
棚板を同じ高さにすると大きなものも収納可能です。
本の収納目安:単行本・コミック本490冊(35冊×14段)

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)質量(g)43920耐荷重(kg)全体70、天板・底板10、固定棚板10、可動(棚板1枚あたり)5内寸(mm)(棚)528×309×870棚板数(枚)可動10、固定1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×1810棚板寸法(mm)528×145内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854758BKSW-1860オフホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854767BKSW-1860ウォールナット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする