曜日別特売

洗えるボックスシーツ ワッフル

洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフル - アイリスオーヤマ

ワッフル生地を使用しているボックスシーツです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)

混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120マチ(mm)300内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852028BXS-TCW-Sアイボリーシングル4401000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47852037BXS-TCW-Sベージュシングル4401000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
47852046BXS-TCW-Sブラウンシングル4401000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
47852055BXS-TCW-SDアイボリーセミダブル4901200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
47852064BXS-TCW-SDベージュセミダブル4901200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
47852080BXS-TCW-SDブラウンセミダブル4901200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
47852089BXS-TCW-Dアイボリーダブル5601400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852098BXS-TCW-Dベージュダブル5601400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852107BXS-TCW-Dブラウンダブル5601400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする