曜日別特売

洗える掛け布団カバー ワッフル

洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー ワッフル - アイリスオーヤマ

ワッフル生地を使用している掛け布団カバーです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)

混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851940KKC-TCW-Sアイボリーシングル7301500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
47851949KKC-TCW-Sベージュシングル7301500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
47851958KKC-TCW-Sブラウンシングル7301500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47851967KKC-TCW-SDアイボリーセミダブル8201700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851976KKC-TCW-SDベージュセミダブル8201700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851985KKC-TCW-SDブラウンセミダブル8201700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851994KKC-TCW-Dアイボリーダブル9101900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47852010KKC-TCW-Dベージュダブル9101900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47852019KKC-TCW-Dブラウンダブル9101900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする