曜日別特売

洗えるボックスシーツ 天竺ニット

洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニット - アイリスオーヤマ

天竺ニット生地を使用しているボックスシーツです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)

混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120マチ(mm)300内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851784BXS-TCK-Sダークグレーシングル5401000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
47851800BXS-TCK-Sブラウンシングル5401000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
47851809BXS-TCK-Sネイビーシングル5401000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47851818BXS-TCK-SDダークグレーセミダブル6001200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
47851827BXS-TCK-SDブラウンセミダブル6001200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
47851836BXS-TCK-SDネイビーセミダブル6001200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
47851845BXS-TCK-Dダークグレーダブル6701400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851854BXS-TCK-Dブラウンダブル6701400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
47851870BXS-TCK-Dネイビーダブル6701400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする