曜日別特売

2wayふた付きマグカップ

2wayふた付きマグカップ - アイリスオーヤマ2wayふた付きマグカップ - アイリスオーヤマ2wayふた付きマグカップ - アイリスオーヤマ2wayふた付きマグカップ - アイリスオーヤマ

シーンに合わせて変えられる2種類の蓋が付属するカフェデイズマグカップです。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
熱い飲み物を入れても、外側が熱くなりません。
氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので、机上も濡れません。
底面には滑り止めが付いています。
保温・保冷両用です。

容量(L)0.38材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側 粉体塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×93×123保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854119CD-2WT3800.38
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
47854128CD-2WT3800.38
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする