曜日別特売

ふた付きタンブラー スリムタイプ

ふた付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマふた付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマふた付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマふた付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマ

ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。ふたをしたまま飲むことができます。ふたが透明なので中身がわかりやすいです。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:トライタン樹脂、パッキン:シリコーン内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854198NCD-L4700.4578以上(1時間)6以下(1時間)Φ83×198320
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
47854207NCD-L4700.4578以上(1時間)6以下(1時間)Φ83×198320
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
47854180NCD-L3500.3576以上(1時間)8以下(1時間)Φ83×162276
オープン
取扱い終了
代替品有
47854189NCD-L3500.3576以上(1時間)8以下(1時間)Φ83×162276
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47854180NCD-L35047854198NCD-L470NCD-L350 ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ 47854198ふた付きタンブラー スリムタイプアイリスオーヤマ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47854189NCD-L35047854207NCD-L470NCD-L350 ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ 47854207ふた付きタンブラー スリムタイプアイリスオーヤマ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする