曜日別特売

リバーシブルラグ ヘリンボーンxドットベロア

リバーシブルラグ ヘリンボーンxドットベロア - アイリスオーヤマ

ヘリンボーンとドットベロアのリバーシブルラグです。表面はツイード調ウール混素材のヘリンボーン柄の織物です。裏面はドット調の凸凹がアクセントのソフトなベロア素材です。お部屋の雰囲気や気分によって使い分けられます。消臭効果のあるウレタンを使用しています。ラグが直接床に付かず衛生的なすべり止めシート付きです。ラグの下に敷くだけの簡単設置です。大判サイズでしっかりとズレを防止します。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。
(ヘリンボーンとは、生地の柄の名称です。V字型が連なった模様がHerring bone(ニシンの骨)の様に見えたことに由来します。アパレル等でもよく使われる、定番の柄です。)

材質【ヘリンボーン面】ポリエステル92%、ウール8%【ドットベロア面】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【すべり止めシート】塩化ビニル樹脂、ポリエステル目付(g/m2)(ヘリンボーン面)320、(ドットベロア面)250内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850409ORG-H1818(すべり止めシート)1700×1700ダークグレー31001850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850418ORG-H1818(すべり止めシート)1700×1700ブラウン31001850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850427ORG-H1824(すべり止めシート)1700×2250ダークグレー39001850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850436ORG-H1824(すべり止めシート)1700×2250ブラウン39001850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする