杢天竺キルトラグ

杢天竺キルトラグ - アイリスオーヤマ

ストレッチの効いた杢天竺をジオメトリック柄でモダンに仕上げたキルトラグです。生地はさらっとした肌触りです。厚さ15mmのウレタン入りで、クッション性がありふかふかです。消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。手洗い可能で、清潔を保てます。
(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。ジオメトリック柄とは、幾何学模様です。)

材質表地:ポリエステル100%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム厚さ(mm)16目付(g/m2)140内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850147ORG-M1818グレー26501850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850156ORG-M1818ベージュ26501850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850165ORG-M1818ブルー26501850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850174ORG-M1824グレー34401850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850190ORG-M1824ベージュ34401850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850199ORG-M1824ブルー34401850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする