ジャカードラグ

ジャカードラグ - アイリスオーヤマ

濃淡のある色糸をラフに織りあげた涼やかで肌触りのよいジャカードラグです。太めのタスラン糸を使用することで凹凸のある織り地になっています。ジャカード織りにより、ブロック柄を織り出しすっきりとした印象です。中材には消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。手洗い可能で、清潔を保てます。
(タスラン糸とは、撚りをかけずに加工し嵩高性をもたせた、やわらかくふっくらした感触の糸です。ジャカード織りとは、デザイン自体が生地に織り込まれている織物です。自然な立体感と高級感が特徴です。)

材質表地:ポリエステル100%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム厚さ(mm)12目付(g/m2)340内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850050ORG-J1818グレー28601850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850059ORG-J1818ネイビー28601850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850068ORG-J1818ブラウン28601850×1850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850077ORG-J1824グレー37101850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850086ORG-J1824ネイビー37101850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850095ORG-J1824ブラウン37101850×2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする