アイリスオーヤマ
アイアンウッドボックス 3個セット
オープンタイプで取り出しやすく、使い勝手の良い収納ボックスです。向きを変えれば、すっきり隠せるデザインです。連結ピンで積み重ねが可能です。取っ手付きで、持ち運びも便利です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
222
色
ブラック/アッシュブラウン
質量(g)
5500
耐荷重(kg)
各5
内寸(mm)
(棚)199×198×186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×320×689
対応
(積み重ね)3段まで
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47850725
IWB3-222
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
840
/
税込
¥
924
離島
1
お送りできません