アイリスオーヤマ
アイアンウッドストレージラック
魅せる収納と隠す収納のどちらも兼ね備えた収納ラックです。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、生活感のある日用品などは扉の中に収納できます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
480
寸法(mm)
(扉内棚板)446×209
色
ブラック/アッシュブラウン
質量(g)
13030
耐荷重(kg)
全体34 (天板10、飾り棚1枚あたり2、可動(棚板1枚あたり)5、底板10)
棚板数(枚)
飾り棚2、可動棚板2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×270×1404
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47850750
IWSR-480
オープン
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
840
/
税込
¥
924
離島
1
お送りできません