曜日別特売

ウッドウォールラック

ウッドウォールラック - アイリスオーヤマウッドウォールラック - アイリスオーヤマウッドウォールラック - アイリスオーヤマウッドウォールラック - アイリスオーヤマウッドウォールラック - アイリスオーヤマウッドウォールラック - アイリスオーヤマ

お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。
天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。

付属品フック4個材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体10、フック1個あたり1.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849779WLR-467130481×75×2014~2665
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849788WLR-467130481×75×2014~2665
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855099WLR-668610681×75×2014~2665
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855108WLR-668610681×75×2014~2665
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47855108WLR-6647854706WLR-T66WLR-66 ウッドウォールラック棚付き アイリスオーヤマ 47854706ウッドウォールラック棚付きアイリスオーヤマ1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする