アイリスオーヤマ
ペット用除菌ウェットティッシュ 80枚入×3P
ふんわり厚手の仕様で、破れにくく、散歩後の足やトイレ後のおしりがしっかり拭けます。ノンアルコールなので、万一わんちゃんが舐めても安心です。消臭剤配合なので、ニオイが気になる場所にも使用できます。
成分
水、BG、塩化ベンザルコニウム、除菌剤、防腐剤、消臭剤、キレート剤
材質
レーヨン、ポリエステル
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×40
1枚の寸法(mm)
約140×190
効果
除菌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47849404
PWT-3P
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください