曜日別特売

エアトラベルキャリー

エアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマ

移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は左右両開きでどちらの向きからでも開閉可能で場所に合わせて使いやすく、取り外しも可能なので自由に出入りできる空間になります。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。

材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849535ATC-870ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬(扉取り外し時入口)410×5451130035未満490×755×635
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849544ATC-870ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬(扉取り外し時入口)410×5451130035未満490×755×635
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849560ATC-870ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬(扉取り外し時入口)410×5451130035未満490×755×635
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854907ATC-530ミニチュアダックス・チワワ・シーズー等の小型犬、猫(扉取り外し時入口)225×290300012未満280×450×350
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854916ATC-530ミニチュアダックス・チワワ・シーズー等の小型犬、猫(扉取り外し時入口)225×290300012未満280×450×350
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854925ATC-530ミニチュアダックス・チワワ・シーズー等の小型犬、猫(扉取り外し時入口)225×290300012未満280×450×350
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855047ATC-670コーギー・ビーグル・柴犬等の中型犬(扉取り外し時入口)290×415520020未満350×560×490
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855056ATC-670コーギー・ビーグル・柴犬等の中型犬(扉取り外し時入口)290×415520020未満350×560×490
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855065ATC-670コーギー・ビーグル・柴犬等の中型犬(扉取り外し時入口)290×415520020未満350×560×490
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする